Beli tracker tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAIGO GPS Navigation
    Mulai

    Rp6.699.900

    HAIGO GPS Navigation
    Deskripsi:
    GPS M128S, GPS MARINESensitivitas tinggi, penerima GPS melacak 13 satelit ( 12 GPS, 1 Waas atau egnos atau MSAS ) serentakPenyimpanan, mampu menyimpan 500 waypoint 20 router dan 1024 melacak titikAlarms, radius peringatan jangkar / penyimpanan kedatangan / ruteMob, mencacat posisi pada saat man overboard dan menyediakanLcd 84 x 54 mm cerah dengan kontras dan kecemerlangan yang dapat di sesuaikanAutopilot dapat dihubungkan, dan mengarah output data ke autopilotTampilan jalan yang unik menyediakan grafis dari proses kapal menuju titik lewatData waypoint dan rute dapat diunggah dari pc dan diunduh ke pc
  2. AMTECH Tracker CVT & Kunci Kopling Set
    Mulai

    Rp78.900

    AMTECH Tracker CVT & Kunci Kopling Set
    atribut:
    • Size (mm): 39x41
  3. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp4.399.900

    Garmin GPS Genggam
    Deskripsi:
    Dengan pemetaan yang dapat dirutekan untuk jalan dan jalan setapak, perangkat genggam Montana 700 menghadirkan fitur luar ruang canggih ke dalam format 5" kokoh yang ideal untuk navigasi dengan berjalan kaki, bersepeda, kayak, ATV, dan banyak lagi.
  4. Garmin Handheld/Portable Aviation GPS
    Mulai

    Rp22.999.900

    Garmin Handheld/Portable Aviation GPS
    Deskripsi:
    Fly confidently with our rugged, reliable, purpose-built GPS that includes our latest in-flight features, including IFR approaches, arrivals and departures, plus our familiar touchscreen interface.
    atribut:
    • Display Type: Touchscreen WVGA Color TFT with White Backlight
    • Voltage Range: 10-35
    • Display Resolution (pixels): 480x800
    • Sbas/Waas/Glonass Receiver: High-Sensitivity with WAAS Position Accuracy
  5. Resiltools Welding Safety Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

    Resiltools Welding Safety Set
    atribut:
    • Material: Leather
    • Temperature Resistance (°C): 150
    • Durability of Goods: 15 Years
  6. Garmin GPSMAP 65s
    Mulai

    Rp9.099.900

    Garmin GPSMAP 65s
    atribut:
    • Display Dimensions WxL (cm); Diagonal (cm): 3.6x5.5; 6.6
    • Display Resolution (Pixel): 160x240
    • Waterproof Rating: IPX7
    • Memoryi (GB): 16
    • Battery Life (hour): 16
    • Default Map: TopoActive; Routable
    • Dimensions (mm): 61x160x36
    • External Storage (Gb): Up to 32
    • Map Segment: 3000
    • Rute: 200, 250 Titik Jalur Per Rute; 50 Titik Jalur Perutean Otomatis
    • Track Logs: 10.000 Titik Jalur Aktif; 200 Jalur Persimpangan
    • Tracks: 200
    • Waypoint/Favorit/Location: 5000
  7. Garmin GPS 73
    Mulai

    Rp4.299.900

    Garmin GPS 73
    atribut:
    • Display Type: 4 Level Gray LCD
    • Screen Size (cm): 1.4x2.1
    • Display Resolution (pixels): 128x160
    • Battery Type: 2AA
    • Waypoints/Favorites/Locations: 1000
    • Battery Life (hour): 18
    • Navigation Track Log: 10,000 Locations; Save 200 Routes
  8. Electra Single Bucket Mop Wringer Side Press
    Mulai

    Rp919.900

    Electra Single Bucket Mop Wringer Side Press
    Deskripsi:
    Single Bucket Mop Wringer Side Press 36 L Yellow ( Top Quality ) Tempat ember Pel / Alat Kebersihan Kantor : - Top Quality - Plastik kuat & tahan lama - Mudah digunakan – Ringan - Pegangan kuat & nyaman - Untuk hotel & perkantoran
    atribut:
    • Size (cm): 53x42x36
    • Capacity (L): 36
  9. Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

  10. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
  11. Fort Fuse with Fuse Glass (Sekering Kubur)
    Mulai

    Rp20.900

  12. Emlid GPS Geodetic
    Mulai

    Rp79.999.900

    Emlid GPS Geodetic
    Deskripsi:
    GPS Geodetik Emlid Reach RS2 merupakan GPS RTK GNSS dengan performa pengukuran survei dan pemetaan yang optimal, dengan design yang simple memudahkan surveyor mengukur dengan cepat dan akurat. Dilengkapi dengan controller sistem operasi Android untuk digunakan di aplikasi ponsel.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -20 to +65
    • Dimensions (mm): 126x126x142
    • Battery Type: Li-Ion 5200 mAh, 7.2 V, 37.44 Wh
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    • Bluetooth: 4.0/2.1 EDR
    • Convergence Time (s): ~5 typical
    • Ingress Protection: IP67
    • Internal Memory (GB): 16
    • Port: RS-232, USB Type-C
    • Signal Tracked: GPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF, L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b
  13. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp12.999.900

    Garmin GPS Genggam
    atribut:
    • Waterproof Rating: IPX7
    • Display Resolution (Pixel): 240X400
    • Memoryi (GB): 16
    • Screen Size (cm): 3.8x6.3
    • Battery Type: Internal Rechargeable Lithium-Ion
    • Compass: YES
    • Dimensions (mm): 62x163x35
    • GPS: YES
    • Image Viewer: YES
    • Interface: USB-C
    • Map Segments: 15000
    • Navigation Tracking Log: 20000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities
    • Screen Type: Transflective Color TFT
    • Smart Notifications: YES
    • Waypoint/Favorite/Location: 10000
    • Weather: YES
  14. NBR Automatic Motorcycle Clutch Retention Key (CVT Flying Wheel Wrench)
    Mulai

    Rp42.900

    NBR Automatic Motorcycle Clutch Retention Key (CVT Flying Wheel Wrench)
    Deskripsi:
    Kunci treker ini berfungsi menahan kipas CVT atau mangkuk kampas ganda agar tidak ikut memutar ketika mur dikencangkan atau dikendurkan.
  15. FURUNO GPS Navigator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    FURUNO GPS Navigator
    Deskripsi:
    Simple, dependable worldwide communications at an affordable price.1136 channels160 programmable, 242 ITU SSB duplex, 72 ITU SSB simplex and 662 ITU FSK duplex channels are available.Rugged constructionThe highest quality components are used throughout. Constructed in a die-cast aluminum chassis with surface mount components, the IC-M710 is designed for long hours of operation in the harsh marine environment.Alphanumeric readoutThe large, easy-to-read display shoes status at a glance. Seven characters can be programmed into each memory channel to conveniently display station names, ship names, etc.150 W of outputA full 150 W (PEP) of output power is available for reliable long distance communication. A large cooling fan, in combination with the aluminum chassis, allows continuous transmission at full output power—even during demanding RTTY (radio teletype) and NBDP (narrow band direct printing) operation.Automatic tuning functionAn automatic tuning function is available when using the IC-M710 in combination with the optional AT-140 for quick and easy antenna tuning. Tuning is fully automatic. When you push the PTT on a new frequency, the antenna tuner quickly tunes the antenna automatically.Easy to useTwo large memory and frequency dials allow quick and easy operation.And more…Covers all allowed bands between 1.6 and 27.5 MHzGeneral coverage receiverModes: SSB, RTTY, CW and AM2182 kHz alarm built-in (optional for General versions)RF gain controlAudio activated squelchTerminals for frequency/mode control via NMEA interfacingDirect keypad channel selection entryLarge, front-mounted speakerDirect keypad channel selection entryWeather fax readyBacklight controlCW full break-in and semi break-in Highly accurate position fixing GPS navigator with clear color LCDThe FURUNO GPS navigator GP-39 provides accurate and reliable position fixing, thanks to a 12-channel GPS receiver combined with integrated SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) technology.The GP-39 has various display modes (Plotter, Highway, Steering, NAV data, Satellite monitor and 2 user customizable modes) on the 4.2" color LCD. Up to 3,000 points of ship track, 10,000 waypoints and 100 routes (each with up to 30 waypoints) can be stored. The waypoint and route data can be exported/imported via a USB flash drive or signal converter.The GP-39 can be networked with a fish finder, sonar, radar or other navigation equipment for feeding highly accurate navigation data.
    atribut:
    • Screen Type (inch): 4.2 Color LCD
    • Screen Resolution (pixels): 480 (V)x272 (H)
    • GPS Antenna: External
    • Display Modes: Plotter, Highway, Steering, NAV Data, Satellite monitor, User Display (Digital, Speedometer, COG)
    • Language: English, French, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malay, Indonesian, Thai GPS / SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
    • Receiving Type: GPS: 12 channels parallel, 12 satellites tracking, C/A code, all-in-view SBAS: 2 channels
    • Accuracy (m): GPS: 10 (95% of the time, HDOP≤4), WAAS: 3 (95% of the time, HDOP≤4), MSAS: 7 (95% of the time, HDOP≤4)
    • Waterproofing: Display unit: IP55 Antenna unit: IP56
    • Power Supply: 12-24 VDC : 0.7-0.3 A
    • Memory Capacity : 3,000 ship's track points 10,000 waypoints with comments 100 routes with 30 waypoints/route
    • Receiving Frequency (MHz): L1 : 1575.42 ± 1.023
  16. STORA Rak Galon
    Mulai

    Rp599.900

    STORA Rak Galon
    atribut:
    • Color: White
    • Frame Material: Steel
  17. Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga tracker tools Terbaru October 2026
HAIGO GPS NavigationRp6.699.900
AMTECH Tracker CVT & Kunci Kopling SetRp78.900
Garmin GPS GenggamRp4.399.900
Garmin Handheld/Portable Aviation GPSRp22.999.900
Resiltools Welding Safety SetRp539.900
Garmin GPSMAP 65sRp9.099.900
Garmin GPS 73Rp4.299.900
Electra Single Bucket Mop Wringer Side PressRp919.900
Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)Rp159.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)